SLV - Filin de suspension, intérieur, 5 m, argent - 961037

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - Filin de suspension, intérieur, 5 m, argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 1.5 mm

  • longueur - 5000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163152051

Réf. Sonepar

02073315205

Réf. Fournisseur

961037

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

1.5 mm

longueur:

5000 mm

hauteur:

1.5 mm

diamètre:

1.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Filin de suspension, intérieur, 5 m, argent

Les Atouts de l'article:

Filin de suspension. Matériau principal: Acier et plastique, Couleur: argent, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 0.15 cm, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.15 / 0.15 cm ), Poids: 0.047 kg.SLV Référence 961037 / EAN 4024163152051