SLV - FITU, patère, intérieure, 3 passe-fils, ronde, blanc - 132611

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163156844

Réf. Sonepar

02073315684

Réf. Fournisseur

132611

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

FITU, patère, intérieure, 3 passe-fils, ronde, blanc

Les Atouts de l'article:

Patère. Matériau principal: Acier, Couleur: blanc, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 22 cm, Dimension (L/W/H): ( 22 / 22 / 5.4 cm ), Poids: 0.641 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 132611 / EAN 4024163156844

Les Atouts de la gamme:

Les produits de la gamme FITU, disponible en plusieurs couleurs, révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Elle se décline en plusieurs applications : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire, patère qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.