SLV - FITU, patère, intérieure, 5 passe-fils, ronde, noir - 132620


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 2.5 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163156868
Réf. Sonepar
02073315686
Réf. Fournisseur
132620
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
2.5 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Patère. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 33 cm, Dimension (L/W/H): ( 33 / 33 / 6 cm ), Poids: 1.203 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 132620 / EAN 4024163156868
Les Atouts de la gamme:
Les produits de la gamme FITU, disponible en plusieurs couleurs, révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Elle se décline en plusieurs applications : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire, patère qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.