Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - FITU PD, E27, suspension, stone, long. 500cm, câble nu, 1 x max. 15 W, beige - 1010418

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 15 W

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163316064

Réf. Sonepar

08208331606

Réf. Fournisseur

1010418

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

15 W

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

60 mm

longueur:

60 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

115 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

FITU PD, E27, suspension, stone, intérieur, longueur de suspension 500 cm, câble nu, 1 x max. 15 W, beige

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Pierre, Couleur: beige, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 6 cm, Dimension (L/W/H): ( 6 / 6 / 11.5 cm ), Poids: 0.84 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010418 / EAN 4024163316064

Les Atouts de la gamme:

FITU garantit une flexibilité maximale dans le système MIX & MATCH de SLV. Les suspensions avec extrémité de câble nue sont disponibles dans divers coloris, surfaces et matériaux. Du classique au plus tendance, avec des matériaux naturels comme le travertin. Votre concept d'éclairage peut ainsi être entièrement personnalisé. Grâce à sa douille E27, la suspension FITU est parfaitement adaptée pour accueillir des ampoules décoratives, et conférer ainsi une touche particulière à chaque pièce. Qu'elle soit utilisée seule ou en grappe, elle saura apporter une note décorative à n'importe quel intérieur contemporain.