SLV - FIXT-IT ! collerette décorative carré bronze - 1009000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - bronze
largeur - 67 mm
longueur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163303897
Réf. Sonepar
08208330389
Réf. Fournisseur
1009000
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
bronze
largeur:
67 mm
longueur:
67 mm
hauteur:
29 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier. Dimension (L/W/H): ( 6.7 / 6.7 / 2.9 cm ), Poids: 0.02 kg.SLV Référence 1009000 / EAN 4024163303897
Les Atouts de la gamme:
La gamme FIXT-IT! de SLV propose des spots LED 48V pour rails, au design compact et élégant, avec inserts décoratifs interchangeables (ronds ou carrés) en noir, blanc, or ou bronze. Dimmables (DALI, Dim-to-Warm), UGR<11, 2700K/3000K, IP20, pour un éclairage intérieur personnalisé. (SLV, LTT-Versand.de)
Quelques mots du fabricant :
Design polyvalent et moderne.