SLV - FLOODI, détecteur de mouvements, noir, IP 65 - 1006326


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 8 m
nombre de commandes - 3
indice de protection (IP) - IP65
avec émetteur radio manuel - Non
contact à poussoir radio encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163264044
Réf. Sonepar
02073326404
Réf. Fournisseur
1006326
Réf. Commerciale
SLV
couverture:
8 m
nombre de commandes:
3
indice de protection (IP):
IP65
avec émetteur radio manuel:
Non
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Non
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
230 V CA
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre la pénétration de la poussière et protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK05, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 5.7 / 4.4 / 6.9 cm ), Poids: 0.039 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006326 / EAN 4024163264044
Les Atouts de la gamme:
Projecteur puissant FLOODI pour un éclairage efficace des surfaces et des lieux. Grâce au support inclinable ainsi que la classe de protection IP65, le projecteur convient à un montage extérieur au mur, au plafond ou au sol. Le raccordement électrique du projecteur se fait par le driver et le câble fournis directement sur la tension nominale 230V du secteur. Pour plus de sécurité à l'extérieur : le détecteur de mouvement pour la série de lampes FLOODI.