SLV - FLOODLIGHT C, Support pour mât 60 - 1008911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - argent
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLOODLIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163303057
Réf. Sonepar
08208330305
Réf. Fournisseur
1008911
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
argent
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
FLOODLIGHT C, Support pour mât 60
Les Atouts de la gamme:
La gamme FLOODLIGHT de SLV comprend des projecteurs LED extérieurs puissants et compacts, idéals pour l'éclairage de façades, parkings ou zones industrielles. Dotés d'un indice de protection IP65, ils assurent une résistance optimale aux intempéries.
Les Atouts de la gamme:
La gamme FLOODLIGHT de SLV comprend des projecteurs LED extérieurs puissants et compacts, idéals pour l'éclairage de façades, parkings ou zones industrielles. Dotés d'un indice de protection IP65, ils assurent une résistance optimale aux intempéries.