SLV - FORCHINI 70, suspension, E27, L150 cm, 40W, noir mat/or mat - 1008538

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - FORCHINI 70, suspension, E27, L150 cm, 40W, noir mat/or mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 40 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163298612

Réf. Sonepar

08208329861

Réf. Fournisseur

1008538

Réf. Commerciale

SLV

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

40 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

695 mm

longueur:

695 mm

longueur des filins de suspension:

1500...1500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

695 mm

hauteur/profondeur:

300 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

FORCHINI 70, suspension, intérieur, E27, longueur de suspension 150 cm, 40W, noir mat/or mat

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: PRV, Couleur: noir et or, Culot: E27, Form: conique, Puissance assignée: 40 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc protection contre les corps étrangers solides > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 69.5 cm, Diamètre du baldaquin: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 69.5 / 69.5 / 30 cm ), Poids: 3.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008538 / EAN 4024163298612

Les Atouts de la gamme:

Suspension 230V FORCHINI M avec adaptateur correspondant pour système de rail monophasé 230V. Disponible dans les coloris noir et blanc, l'abat-jour en aluminium est doré à l'intérieur et dispose d'une douille E27. Le luminaire est ainsi adapté aux sources basse consommation et LED. Longueur de suspension : 1,5m.