Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - FRAME CURVE, boîte d'encastrement, pour encastré, noir - 112781

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 123 mm

  • longueur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163099813

Réf. Sonepar

02073112781

Réf. Fournisseur

112781

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

123 mm

longueur:

85 mm

hauteur:

67 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FRAME CURVE, boîte d'encastrement, pour encastré de plafond ou mural, noir

Les Atouts de l'article:

Boîte d'encastrement. Matériau principal: plastique, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 6.7 / 8.5 / 12.3 cm ), Poids: 0.118 kg.SLV Référence 112781 / EAN 4024163099813

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme FRAME LED 230V vous propose des luminaires à encastrer au mur ou au plafond. Disponible dans la température de couleur blanc chaud, cette version est dotée d'une LED longue durée. Accessoires disponibles en option : boîte d'encastrement et cadre de fixation. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.