SLV - GALEN 120, projecteur extérieur, anthracite, LED, 34W, 3000/4000K, interrupteur - 1003448


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3100 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163236058
Réf. Sonepar
02073323605
Réf. Fournisseur
1003448
Réf. Commerciale
SLV
flux lumineux utile:
3100 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
54000 h
efficacité lumineuse:
88.24 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
laqué / peint
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
900...900 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...45 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
34...34 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
3000
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
113 mm
longueur:
1200 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur profils LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite et transparent, Puissance assignée: 34 W, Flux lumineux assigné: 3000 / 3100 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 54000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre l'intrusion de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Dimension (L/W/H): ( 11.3 / 120 / 6.2 cm ), Poids: 2.774 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003448 / EAN 4024163236058
Les Atouts de la gamme:
Grâce à son support de montage intégré et à son câble de connexion et de raccordement protégé contre les projections d'eau, le profil GALEN LED s'installe facilement et rapidement au mur, au sol ou au plafond. Son application de prédilection est l'éclairage d'affichages et de panneaux. À cela s'ajoute un switch CCT pratique pour plus de flexibilité : en effet, un interrupteur placé à l'extérieur permet de faire passer la couleur de lumière de 3000 K (blanc chaud) à 4000 K (blanc neutre). De fabrication robuste et doté de LED puissantes, GALEN est idéal pour produire un éclairage fonctionnel et plein d'effet dans les espaces extérieurs des boutiques, hôtels et restaurants ainsi que dans les immeubles commerciaux.