Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - GALEN 60, projecteur extérieur, anthracite, LED, 18W, 3000/4000K, interrupteur C - 1003447

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1570 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163236041

Réf. Sonepar

02073323604

Réf. Fournisseur

1003447

Marque

SLV

flux lumineux utile:

1570 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

54000 h

longueur:

600 mm

efficacité lumineuse:

87.22 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

450...450 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

113 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

GALEN 60, projecteur extérieur, anthracite, LED, 18W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT

Les Atouts de l'article:

Extérieur profils LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Puissance assignée: 18 W, Flux lumineux assigné: 1570 / 1570 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 54000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre l'intrusion de la poussière et protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 11.3 / 60 / 6.2 cm ), Poids: 1.684 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003447 / EAN 4024163236041

Les Atouts de la gamme:

Grâce à son support de montage intégré et à son câble de connexion et de raccordement protégé contre les projections d'eau, le profil GALEN LED s'installe facilement et rapidement au mur, au sol ou au plafond. Son application de prédilection est l'éclairage d'affichages et de panneaux. À cela s'ajoute un switch CCT pratique pour plus de flexibilité : en effet, un interrupteur placé à l'extérieur permet de faire passer la couleur de lumière de 3000 K (blanc chaud) à 4000 K (blanc neutre). De fabrication robuste et doté de LED puissantes, GALEN est idéal pour produire un éclairage fonctionnel et plein d'effet dans les espaces extérieurs des boutiques, hôtels et restaurants ainsi que dans les immeubles commerciaux.