SLV - GIMBLE OUT, encastré de sol extérieur, inox 316, LED 13W 3000K - 1000384


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GIMBLE OUT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024163186766
Réf. Sonepar
02073318676
Réf. Fournisseur
1000384
Réf. Commerciale
SLV
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
150 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
170 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 (1.4401)
flux lumineux utile:
1100 lm
puissance du système:
13 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
600...600 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
efficacité lumineuse:
84.62 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
longueur:
131 mm
diamètre externe:
180 mm
largeur d'encastrement:
150 mm
longueur d’encastrement:
150 mm
charge max.:
0 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Non
température de surface max.:
100 °C
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur encastré de sol avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Inox 316, Couleur: inox, Form: rond, Puissance assignée: 13 W, Flux lumineux assigné: 1100 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 35000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65/IP67, donc protection contre la pénétration de la poussière et protection contre les jets d'eau de toutes les directions / protection contre la pénétration de la poussière, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK08, Tension d'alimentation: 220-240V~50/60Hz sek. 600mA, Diamètre du luminaire: 18 cm, Diamètre de la découpe: 15 cm, Dimension (L/W/H): ( 18 / 18 / 13.1 cm ), Poids: 3.075 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1000384 / EAN 4024163186766
Les Atouts de la gamme:
L’encastré de sol LED GIMBLE OUT 150 avec collerette ronde et cache en verre transparent est équipé d’un module LED. La tête du luminaire qui contient également le module LED peut être tirée hors du luminaire à 90°. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.