SLV - GLASSA CARRE E27 plafonnier, carré, 2x E27, max. 2x 60W - 155180

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 390 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163121132

Réf. Sonepar

02073155180

Réf. Fournisseur

155180

Réf. Commerciale

SLV

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

390 mm

efficacité lumineuse:

13.33 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

autre

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

laqué / peint

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

390 mm

hauteur/profondeur:

84 mm

diamètre externe:

400 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

GLASSA, applique et plafonnier intérieur, carré, argent, E27, 2x 60W max

Les Atouts de l'article:

Intérieur applique murale ou de plafond. Matériau principal: Acier et Verre, Couleur: transparent et chrome, Culot: E27, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 60 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Dimension (L/W/H): ( 39 / 39 / 8.4 cm ), Poids: 3.806 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 155180 / EAN 4024163121132

Les Atouts de la gamme:

L’applique et plafonnier de qualité élevée GLASSA est composée de verre renforcé par des éléments en acier supplémentaires. Développé pour l’utilisation de sources E27 classiques ou basse consommation, le luminaire GLASSA est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.