fin de vie

SLV - GLENOS® support mural, pour profil 20, 20cm, embouts inclus, noir - 213660

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163154451

Réf. Sonepar

02073315445

Réf. Fournisseur

213660

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

80 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

28 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GLENOS® support mural, pour profil 20, 20cm, embouts inclus, noir

Les Atouts de l'article:

Profil mural. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 20 / 8 / 2.8 cm ), Poids: 0.271 kg.SLV Référence 213660 / EAN 4024163154451

Les Atouts de la gamme:

Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Équipé d'un bandeau LED de haute puissance, le luminaire de miroir GLENOS séduit par son aspect fin et élégant. La fixation en L du profilé du luminaire de miroir disponible dans les couleurs noir, blanc et gris permet d'obtenir un éclairage anti éblouissement du miroir. Son commutateur CCT vous permet de choisir entre deux températures de couleur, 3 000 K et 4 000 K, au moment de l'installation.