SLV - GLOO PURE 27, borne extérieure, anthracite, E27, 23W max, IP44 - 1001999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
hauteur/profondeur - 200 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163222204
Réf. Sonepar
02073322220
Réf. Fournisseur
1001999
Marque
SLV
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
200 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
870 lm
puissance du système:
23 W
température de couleur:
2700...4000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
23...23 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
108.75 lm/W
angle de faisceau:
autre
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
200 mm
longueur:
270 mm
diamètre:
200 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur lampadaires. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Culot: E27, Form: sphérique, Puissance assignée: 23 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 20 cm, Dimension (L/W/H): ( 20 / 20 / 27 cm ), Poids: 1.361 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001999 / EAN 4024163222204
Les Atouts de la gamme:
Le lampadaire GLOO PURE est composé d’un tube en aluminium laqué surmonté d’une boule en verre satiné. Équipé d’une douille E27, il peut recevoir aussi bien des sources à économie d’énergie que des sources LED. Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. La gamme GLOO PURE comporte également des appliques et des lampadaires et peut donc être utilisée partout. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un branchement électrique sécurisé dans le pied rond. Le branchement s'effectue sur la tension secteur 230V.




