Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLV - GLOO PURE 44, borne extérieure, anthracite, E27, 23W max, IP44 - 1002000

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 200 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024163222211

Réf. Sonepar

02073322221

Réf. Fournisseur

1002000

Réf. Commerciale

SLV

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

200 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

870 lm

puissance du système:

23 W

température de couleur:

2700...4000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

108.75 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

200 mm

longueur:

440 mm

diamètre:

200 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

GLOO PURE 44, borne extérieure, anthracite, E27, 23W max, IP44

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires. Matériau principal: Aluminium et Verre, Couleur: anthracite, Culot: E27, Form: sphérique, Puissance assignée: 23 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44, donc protection contre les corps étrangers solides > 1mm et protection contre les projections d'eau de tous les côtés, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 230V ~50Hz, Diamètre du luminaire: 20 cm, Dimension (L/W/H): ( 20 / 20 / 44 cm ), Poids: 1.556 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002000 / EAN 4024163222211

Les Atouts de la gamme:

Le lampadaire GLOO PURE est composé d’un tube en aluminium laqué surmonté d’une boule en verre satiné. Équipé d’une douille E27, il peut recevoir aussi bien des sources à économie d’énergie que des sources LED. Utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP44. La gamme GLOO PURE comporte également des appliques et des lampadaires et peut donc être utilisée partout. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un branchement électrique sécurisé dans le pied rond. Le branchement s'effectue sur la tension secteur 230V.