SLV - GRAZIA 10, diffuseur haut, 2 m, plastique PC, opale - 1000470

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 17.5 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163187626

Réf. Sonepar

02073318762

Réf. Fournisseur

1000470

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

17.5 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

GRAZIA 10, diffuseur haut, 2 m, plastique PC, opale

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.75 / 1 cm ), Poids: 0.151 kg.SLV Référence 1000470 / EAN 4024163187626

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.