SLV - GRAZIA 10, diffuseur haut, 2 m, plastique PC, satiné - 1000471


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 17.5 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163187633
Réf. Sonepar
02073318763
Réf. Fournisseur
1000471
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
17.5 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.75 / 1 cm ), Poids: 0.131 kg.SLV Référence 1000471 / EAN 4024163187633
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.