SLV - GRAZIA 10, diffuseur plat, 2 m, plastique PMMA, opale - 1000468

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 15.8 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163187602
Réf. Sonepar
02073318760
Réf. Fournisseur
1000468
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
15.8 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
GRAZIA 10, diffuseur plat, 2 m, plastique PMMA, opale
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.58 / 0.4 cm ), Poids: 0.062 kg.SLV Référence 1000468 / EAN 4024163187602
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.58 / 0.4 cm ), Poids: 0.062 kg.SLV Référence 1000468 / EAN 4024163187602
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.







