SLV - GRAZIA 10 EDGE, clips de montage pour profil, inox - 1004895

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 150 mm

  • longueur - 22.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163250450

Réf. Sonepar

02073325045

Réf. Fournisseur

1004895

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

150 mm

longueur:

22.5 mm

hauteur:

22.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 10 EDGE, clips de montage pour profil, inox

Les Atouts de l'article:

Clips de montage. Matériau principal: Acier, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 2.25 / 15 / 2.25 cm ), Poids: 0.026 kg.SLV Référence 1004895 / EAN 4024163250450

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.