SLV - GRAZIA 10 EDGE, embout pour profil en saillie, alu - 1004893

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - aluminium
largeur - 7 mm
longueur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163250436
Réf. Sonepar
02073325043
Réf. Fournisseur
1004893
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
largeur:
7 mm
longueur:
20 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GRAZIA 10 EDGE, embout pour profil en saillie, alu
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: ABS, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 2 / 0.7 / 2 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1004893 / EAN 4024163250436
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: ABS, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 2 / 0.7 / 2 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1004893 / EAN 4024163250436
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.




