Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - GRAZIA 10 EDGE, embout pour profil en saillie, blanc - 1004894

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 7 mm

  • longueur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163250443

Réf. Sonepar

02073325044

Réf. Fournisseur

1004894

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

7 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 10 EDGE, embout pour profil en saillie, blanc

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: ABS, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 2 / 0.7 / 2 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1004894 / EAN 4024163250443

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.