SLV - GRAZIA 10, embouts hauts pour profil standard, 2 pcs., alu anodisé - 1000484

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 26.2 mm

  • longueur - 17.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163187763

Réf. Sonepar

02073318776

Réf. Fournisseur

1000484

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

26.2 mm

longueur:

17.5 mm

hauteur:

5.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 10, embouts pour profil en saillie standard, avec diffuseur haut, alu, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 0.55 / 1.75 / 2.62 cm ), Poids: 0.005 kg.SLV Référence 1000484 / EAN 4024163187763

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.