SLV - GRAZIA 10, embouts pour profil plat, 2 pcs., alu anodisé - 1000475


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 11 mm
longueur - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163187671
Réf. Sonepar
02073318767
Réf. Fournisseur
1000475
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
11 mm
longueur:
17.5 mm
hauteur:
5.5 mm
diamètre:
5.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 0.55 / 1.75 / 1.1 cm ), Poids: 0.004 kg.SLV Référence 1000475 / EAN 4024163187671
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.