SLV - GRAZIA 10, embouts pour profil plat, 2 pcs., noir - 1000477


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 11 mm
longueur - 17.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163187695
Réf. Sonepar
02073318769
Réf. Fournisseur
1000477
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
11 mm
longueur:
17.5 mm
hauteur:
5.5 mm
diamètre:
5.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GRAZIA 10, embouts pour profil en saillie plat, avec diffuseur plat, noir, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 0.55 / 1.75 / 1.1 cm ), Poids: 0.003 kg.SLV Référence 1000477 / EAN 4024163187695
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 0.55 / 1.75 / 1.1 cm ), Poids: 0.003 kg.SLV Référence 1000477 / EAN 4024163187695
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.