SLV - GRAZIA 10, embouts pour profil standard, 2 pcs., noir - 1000480

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 16.2 mm

  • longueur - 17.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163187725

Réf. Sonepar

02073318772

Réf. Fournisseur

1000480

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

16.2 mm

longueur:

17.5 mm

hauteur:

5.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 10, embouts pour profil en saillie standard, avec diffuseur plat, noir, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 0.55 / 1.75 / 1.62 cm ), Poids: 0.004 kg.SLV Référence 1000480 / EAN 4024163187725

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.