SLV - GRAZIA 10, embouts pour profils à encastrer, blanc, 2 pièces - 1000473


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 16.2 mm
longueur - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163187657
Réf. Sonepar
02073318765
Réf. Fournisseur
1000473
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
16.2 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
11 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GRAZIA 10, embouts pour profils à encastrer, blanc, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1.1 / 3 / 1.62 cm ), Poids: 0.006 kg.SLV Référence 1000473 / EAN 4024163187657
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1.1 / 3 / 1.62 cm ), Poids: 0.006 kg.SLV Référence 1000473 / EAN 4024163187657
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.