SLV - GRAZIA 10, profil en saillie, plat, 2 m, noir - 1000462


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 17.5 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163187541
Réf. Sonepar
02073318754
Réf. Fournisseur
1000462
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
17.5 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
11 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GRAZIA 10, profil en saillie, plat, 2 m, noir
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.75 / 1.1 cm ), Poids: 0.289 kg.SLV Référence 1000462 / EAN 4024163187541
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.75 / 1.1 cm ), Poids: 0.289 kg.SLV Référence 1000462 / EAN 4024163187541
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
NoticePDF