Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - GRAZIA 10, profil en saillie, standard, 2 m, noir - 1000465

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 17.5 mm

  • longueur - 2000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163187572

Réf. Sonepar

02073318757

Réf. Fournisseur

1000465

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

17.5 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

16.2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 10, profil en saillie, standard, 2 m, noir

Les Atouts de l'article:

Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.75 / 1.62 cm ), Poids: 0.373 kg.SLV Référence 1000465 / EAN 4024163187572

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.