SLV - GRAZIA 20, clips de montage, invisible, inox, 2 pièces - 1000536

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 8 mm

  • longueur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188289

Réf. Sonepar

02073318828

Réf. Fournisseur

1000536

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

8 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

GRAZIA 20, clips de montage, invisible, inox, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Clips de montage. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Dimension (L/W/H): ( 2 / 3 / 0.8 cm ), Poids: 0.021 kg.SLV Référence 1000536 / EAN 4024163188289

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.