SLV - GRAZIA 20, connecteur longitudinal, alu, 2 pièces - 1000571

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 14 mm

  • longueur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188630

Réf. Sonepar

02073318863

Réf. Fournisseur

1000571

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

14 mm

longueur:

38 mm

hauteur:

4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 20, connecteur longitudinal, alu, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Connecteur longitudinal. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 3.8 / 1.4 / 0.4 cm ), Poids: 0.018 kg.SLV Référence 1000571 / EAN 4024163188630

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.