SLV - GRAZIA 20, diffuseur plat, 1,5 m, opale - 1004929

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 1500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163250795

Réf. Sonepar

02073325079

Réf. Fournisseur

1004929

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

1500 mm

hauteur:

6 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

GRAZIA 20, diffuseur plat, 1,5 m, opale

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 150 / 3.2 / 0.6 cm ), Poids: 0.101 kg.SLV Référence 1004929 / EAN 4024163250795

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.