Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

SLV - GRAZIA 20, diffuseur plat, 3 m, plastique PC, satiné - 1000540

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188326

Réf. Sonepar

02073318832

Réf. Fournisseur

1000540

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

6 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

GRAZIA 20, diffuseur plat, 3 m, plastique PC, satiné

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 3.2 / 0.6 cm ), Poids: 0.208 kg.SLV Référence 1000540 / EAN 4024163188326

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.