SLV - GRAZIA 20, diffuseur plat, 3 m, plastique PMMA, opale - 1000549

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188418

Réf. Sonepar

02073318841

Réf. Fournisseur

1000549

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

32 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

6 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

GRAZIA 20, diffuseur plat, 3 m, plastique PMMA, opale

Les Atouts de l'article:

Cache. Matériau principal: Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 3.2 / 0.6 cm ), Poids: 0.065 kg.SLV Référence 1000549 / EAN 4024163188418

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.