Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLV - GRAZIA 20, embouts hauts pour profil plat strié, 2 pcs., blanc - 1000563

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188555

Réf. Sonepar

02073318855

Réf. Fournisseur

1000563

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

40 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 20, embouts pour profil en saillie plat, avec diffuseur haut, blanc, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 3.5 / 4 cm ), Poids: 0.022 kg.SLV Référence 1000563 / EAN 4024163188555

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.