SLV - GRAZIA 20, embouts hauts pour profil standard strié, 2 pcs., alu anodi - 1000568

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188609

Réf. Sonepar

02073318860

Réf. Fournisseur

1000568

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

50 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 20, embouts pour profil en saillie standard, avec diffuseur haut, alu, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 3.5 / 5 cm ), Poids: 0.028 kg.SLV Référence 1000568 / EAN 4024163188609

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.