SLV - GRAZIA 20, embouts pour profil à encastrer, blanc, 2 pièces - 1000557


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 32 mm
longueur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163188494
Réf. Sonepar
02073318849
Réf. Fournisseur
1000557
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
32 mm
longueur:
52 mm
hauteur:
16 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GRAZIA 20, embouts pour profil à encastrer, blanc, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1.6 / 5.2 / 3.2 cm ), Poids: 0.025 kg.SLV Référence 1000557 / EAN 4024163188494
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1.6 / 5.2 / 3.2 cm ), Poids: 0.025 kg.SLV Référence 1000557 / EAN 4024163188494
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.