SLV - GRAZIA 20, embouts pour profil à encastrer, noir, 2 pièces - 1000558

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188500

Réf. Sonepar

02073318850

Réf. Fournisseur

1000558

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

52 mm

hauteur:

16 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 20, embouts pour profil à encastrer, noir, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1.6 / 5.2 / 3.2 cm ), Poids: 0.026 kg.SLV Référence 1000558 / EAN 4024163188500

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.