Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

SLV - GRAZIA 20, embouts pour profil plat strié, 2 pcs., alu anodisé - 1000559

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188517

Réf. Sonepar

02073318851

Réf. Fournisseur

1000559

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

22 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 20, embouts pour profil en saillie plat, avec diffuseur plat, alu, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 3.5 / 2.2 cm ), Poids: 0.017 kg.SLV Référence 1000559 / EAN 4024163188517

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.