SLV - GRAZIA 20, embouts pour profil plat strié, 2 pcs., blanc - 1000560

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188524

Réf. Sonepar

02073318852

Réf. Fournisseur

1000560

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

22 mm

longueur:

35 mm

hauteur:

10 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 20, embouts pour profil en saillie plat, avec diffuseur plat, blanc, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 3.5 / 2.2 cm ), Poids: 0.017 kg.SLV Référence 1000560 / EAN 4024163188524

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.