SLV - GRAZIA 20, embouts pour profil standard strié, 2 pcs., alu anodisé - 1000565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 32 mm
longueur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163188579
Réf. Sonepar
02073318857
Réf. Fournisseur
1000565
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
32 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GRAZIA 20, embouts pour profil en saillie standard, avec diffuseur plat, alu, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 3.5 / 3.2 cm ), Poids: 0.022 kg.SLV Référence 1000565 / EAN 4024163188579
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1 / 3.5 / 3.2 cm ), Poids: 0.022 kg.SLV Référence 1000565 / EAN 4024163188579
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.




