SLV - GRAZIA 20, profil à encastrer, 3 m, noir - 1000498


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 52 mm
longueur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163187909
Réf. Sonepar
02073318790
Réf. Fournisseur
1000498
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
52 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
32 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
GRAZIA 20, profil à encastrer, 3 m, noir
Les Atouts de l'article:
Profil à encastrer. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 5.2 / 3.2 cm ), Poids: 2.089 kg.SLV Référence 1000498 / EAN 4024163187909
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Les Atouts de l'article:
Profil à encastrer. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 5.2 / 3.2 cm ), Poids: 2.089 kg.SLV Référence 1000498 / EAN 4024163187909
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
NoticePDF