SLV - GRAZIA 20, profil en saillie, plat lisse, 3 m, blanc - 1000533

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163188258

Réf. Sonepar

02073318825

Réf. Fournisseur

1000533

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 20, profil en saillie, plat lisse, 3 m, blanc

Les Atouts de l'article:

Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 3.5 / 2.2 cm ), Poids: 1.364 kg.SLV Référence 1000533 / EAN 4024163188258

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.