SLV - GRAZIA 20, profil en saillie, plat strié, 3 m, blanc - 1000506

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163187985

Réf. Sonepar

02073318798

Réf. Fournisseur

1000506

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

35 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 20, profil en saillie, plat strié, 3 m, blanc

Les Atouts de l'article:

Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 3.5 / 2.2 cm ), Poids: 1.332 kg.SLV Référence 1000506 / EAN 4024163187985

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.