SLV - GRAZIA 20, suspension rigide pour profil en saillie, 2 m, inox, 2 pièces - 1000535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
longueur - 2000 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163188272
Réf. Sonepar
02073318827
Réf. Fournisseur
1000535
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
2000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension rigide. Matériau principal: Inox, Couleur: inox, Poids: 0.082 kg.SLV Référence 1000535 / EAN 4024163188272
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.




