SLV - GRAZIA 60, clips de fixation pour profil à encastrer, chrome, 2 pièces - 1004911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - chrome
largeur - 28 mm
longueur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163250610
Réf. Sonepar
02073325061
Réf. Fournisseur
1004911
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
chrome
largeur:
28 mm
longueur:
130 mm
hauteur:
40 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Clips de montage. Matériau principal: Aluminium, Couleur: chrome, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 13 / 2.8 / 4 cm ), Poids: 0.085 kg.SLV Référence 1004911 / EAN 4024163250610
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.




