SLV - GRAZIA 60, connecteur droit, alu - 1004903

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 42 mm
longueur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163250535
Réf. Sonepar
02073325053
Réf. Fournisseur
1004903
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
42 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur longitudinal. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 4.2 / 1 cm ), Poids: 0.049 kg.SLV Référence 1004903 / EAN 4024163250535
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.




