SLV - GRAZIA 60, diffuseur, 1,5 m, plastique PC, dépoli - 1004914


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 65 mm
longueur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024163250641
Réf. Sonepar
02073325064
Réf. Fournisseur
1004914
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
65 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
6.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: polycarbonate (PC), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 150 / 6.5 / 0.65 cm ), Poids: 0.238 kg.SLV Référence 1004914 / EAN 4024163250641
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.