SLV - GRAZIA 60, embout pour profil à encastrer, blanc - 1004910

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163250603

Réf. Sonepar

02073325060

Réf. Fournisseur

1004910

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

33 mm

longueur:

86 mm

hauteur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

GRAZIA 60, embout pour profil à encastrer, blanc

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 2.5 / 8.6 / 3.3 cm ), Poids: 0.051 kg.SLV Référence 1004910 / EAN 4024163250603

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.