SLV - GRAZIA 60, embout pour profil en saillie, noir - 1004900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 95 mm
longueur - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024163250504
Réf. Sonepar
02073325050
Réf. Fournisseur
1004900
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
95 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 2 / 7 / 9.5 cm ), Poids: 0.12 kg.SLV Référence 1004900 / EAN 4024163250504
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.




